Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT Li-ion accupack
Het krachtigste en meest lang meegaande accupack van de M-CUBE-serie. Het compacte, krachtige en duurzame 18 V Li-ion accupack is ideaal voor professioneel en universeel gebruik.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verbeterde prestaties: De geoptimaliseerde behuizing en de nieuwe celindeling van het M-CUBE W-CONNECT-accupack zorgen voor een optimale warmteafvoer, wat een lange levensduur en een optimaal stroomverbruik bij krachtige toepassingen garandeert
- Tot 60% langere bedrijfstijd en levensduur in vergelijking met het 5 Ah-accupack
- Betere prestaties in de zwaarste toepassingen dankzij 21.700 cellen en geoptimaliseerde warmteafvoer
- Celtechnologie: We gebruiken moderne, krachtige en robuuste lithium-ioncellen. Ideaal voor veeleisend professioneel gebruik
- Robuust: Het geïntegreerde, stabiele celframe omringt de cellen en zorgt voor een strakke pasvorm en optimale warmteafvoer, waardoor de accu wordt beschermd tegen oververhitting en schokken. Zachte componenten beschermen het accupack tegen beschadiging door vallen en verminderen het risico van krassen op gevoelige oppervlakken
- Verbeterde hantering: Het geoptimaliseerde vergrendelingselement en de grijpvlakken maken het gemakkelijker om het accupack in het accugereedschap te plaatsen of eruit te halen
- Oplaadindicator: Verbeterde gebruiksvriendelijkheid en efficiënter gebruik van het accupack dankzij de duidelijke oplaadniveau-indicator
- Compatibiliteit: De 18 V M-CUBE W-CONNECT-accu is compatibel met alle M-CUBE 18 V-accugereedschappen
Compatibel met W-CONNECT
Het M-CUBE W-CONNECT-accupack heeft een bevestiging voor de WCM-BT-module, die apparaten met elkaar verbindt voor eenvoudiger bronnenbeheer.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!