Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accuschroefmachine BS 18-A EC Power
Uiterst krachtige, doch handzame accu boor-/schroefmachine, speciaal ontworpen voor zwaar gebruik in de bouw. Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Robuust ontwerp voor zware omstandigheden op de bouwplaats
Alle componenten zijn geschikt voor zwaar gebruik in de bouw, en zijn bestand tegen vallen van standaard werkhoogten.
Lange levensduur van de motor
Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor
Maximale levensduur en geringe slijtage
13 mm metalen boorkop met hardmetalen spanbekken. De extra harde spanbekken grijpen stevig in de schacht van de boor.
Goed verlicht werkgebied
LED-lampje op accublok
Anti-terugslagbeveiliging
Detecteert wanneer de machine blokkeert en stopt meteen de motor om letsel te voorkomen. Aangegeven met een knipperende witte led op het accublok.
Nauwkeurige momentbegrenzer
Stopt de motor en voorkomt overspringen. Dit beschermt de machine en het te bewerken materiaal.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!