Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
RSS 12-A 32-3 accu spotrepair-schuurmachine
RSS 12-A 32-3 accu spotrepair-schuurmachine - 1
 -  - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

RSS 12-A 32-3 accu spotrepair-schuurmachine

Accu spotrepair-schuurmachine voor schuurschijven van 32 mm, met een slag van 3 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • De betrouwbare 12 V-32 accuschuurmachine is een hoogwaardige spotrepair-schuurmachine met een krachtig 12 V-systeem en borstelloze motor

  • De indrukwekkende ergonomie van dit compacte en comfortabele gereedschap maakt moeiteloos, eenvoudig en efficiënt afwerken mogelijk

  • Handige HMI-functies, waaronder het vooraf selecteren en nauwkeurig instellen van het snelheidsniveau met de trekkerschakelaar voor de variabele snelheid en het controleren van de accustatus

  • Geschikt voor plaatselijk schuren, repareren van gelakte oppervlakken en voor afwerken in de automobielsector

  • Kan worden gebruikt voor zowel droog als nat schuren

  • Met een excentrische uitslag van 3 mm voor de oscillatiebeweging en een schuurschijf van 32 mm