Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ESS 12-A 32-5 accu spotrepair-schuurmachine

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ESS 12-A 32-5 accu spotrepair-schuurmachine

Accu spotrepair-schuurmachine voor 32 mm schuurschijven, met een excentrische uitslag van 5 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • De 12 V-32 accuschuurmachine is een krachtige spotrepair-schuurmachine met een betrouwbaar 12 V-accusysteem en een koolborstelloze motor

  • De uitstekende geometrie van deze compacte, gebruiksvriendelijke machine maakt efficiënt schuren, zelfs bij langdurig schuren

  • Dankzij de gebruiksvriendelijke HMI-functies stel je het toerental eenvoudig vooraf in en regel je het nauwkeurig via de variabele schakelaar. Daarnaast heb je altijd inzicht in de accustatus

  • Geschikt voor spotrepair, het herstellen van lakschades en afwerkingswerkzaamheden in de automotive branche

  • Kan worden gebruikt voor zowel droog als nat schuren.

  • Met een excenteruitslag van 5 mm en geschikt voor schuurschijven met een diameter van 32 mm