Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASS 18-3/4 inch POWER+ accu-slagmoersleutel
Levert indrukwekkende prestaties met een maximumkoppel van 1.650 Nm, ideaal voor grote schroeven tot M30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De ASS 18-3/4 inch POWER+ accu-slagmoersleutel biedt indrukwekkende prestaties voor veeleisende toepassingen
- Maximaal koppel van 1.650 Nm en een losbreekkoppel van maximaal 2.250 Nm, ideaal voor grote schroeven tot M30
- Robuuste 3/4-inch haakse spankop voor een betrouwbare vermogensoverdracht
- 3 snelheidsinstellingen en 3 hulpmodi, welke toekomstig kunnen worden geconfigureerd via de W-CONNECT-functie voor optimale aanpassing aan de betreffende toepassing
- De assist-modus maakt gebruik van functies zoals automatische uitschakeling en vertraging voor een nauwkeurige werking
- Optimale verlichting van het werkgebied dankzij instelbare lichtduur en helderheid
- Compact ontwerp voor eenvoudig gebruik en transport
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!