Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tangentiële accuslagschroevendraaier ASS 18-1/2 inch HT
Zeer krachtige en ergonomische accuslagschroevendraaier met hoog koppel. Geschikt voor schroevendraaiers met een diameter tot M20.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Max. aanhaalmoment 610 Nm
Beperkte geschiktheid voor het vervangen van banden, geen serieschroefverbindingen
Bescherming tegen overbelasting
Beperkt het risico op schade aan de motor en accu door overbelasting tot een minimum
Maximale prestaties met een optimale koeling
Vierpolige motor met een betere krachtverdeling dan de conventionele tweepolige motor
Lichte accu die topprestaties levert, vrijwel zonder geheugeneffect
Lithium-ion-technologie
Voortdurende controle van de accucapaciteit
Weergave van laadstatus op accu
Slagmoersleutels zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Hout-/spaanplaatschroeven, moeren aanhalen, cilinderschroeven, schroefpluggen, etc.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!