Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu-schroefmachine S 12-A
Uiterst compacte, krachtige 12 volt lithium-ion schroefmachine. Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor handig, vermoeiingsvrij werken, zelfs in krappe ruimtes
Uiterst compact, lichtgewicht en ergonomische vorm
Het werkgebied is altijd goed verlicht
LED-lamp
Li-ion accupacks
Lange gebruiksduur per acculading. De handige accu-indicator vertelt u altijd precies hoeveel kracht er nog over is.
Altijd de juiste instelling voor uw schroef- en boorwerk
dankzij 2-traps overbrenging met 20+1 momentinstellingen.
Eenvoudig opspannen van alle standaard boor- en schroevendraaierbits (E6+C6)
1/4" universele bithouder
Bescherming tegen overbelasting
Voorkomt schade door overbelasting aan motor en accu.
Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!