Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oplaadbare accu Li-ion 12 V M-CUBE
Compacte, krachtige 12V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geïntegreerd, robuust celframe omsluit de cellen
Zorgt voor een goede passing en een optimale warmteafvoer, waardoor de accu wordt beschermd tegen oververhitting en schokken.
Robuuste behuizing met zachte componenten
Biedt extra bescherming tegen valschade en vermindert het risico op schade aan de oppervlakken van te bewerken werkstukken.
LED-display voor laadniveau
Voortdurende controle van de resterende accucapaciteit.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!