Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-looplamp op accuvoeding, WLH 1+1 Premium
LED-strip 1,2 W
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geavanceerde lithium-ion accutechnologie
Korte oplaadtijd; lamp kan worden gebruikt gedurende lange periodes
Kunststof haak
Kan 360° worden gedraaid en weggeklapt
Met een krachtige magneet
Aantal LED's
- 1 x 1,2-W LED-strip
- 1 x 1-W LED (voor zaklampfunctie)
- 1 x indicatielampje — geeft aan wanneer de lamp moet worden opgeladen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!