Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aanslagpunt ABS UniMount
Geschikt voor bevestiging van componenten en (onder)constructies op daken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De steun (∅ 42 mm), die volledig is vervaardigd van RVS, wordt gebruikt om componenten en (onder)constructies aan daken te bevestigen
- Met weerbestendige laserlabels voor permanent buitengebruik
- De ABS UniMount kan flexibel worden gebruikt voor de installatie van zonnewarmtesystemen en zonnepanelen, airco units en soortgelijke componenten
- De ABS UniMount kan worden gemonteerd op beton, hout of staal
- De ABS UniMount is leverbaar in twee lengten: 350 mm en 500 mm
- Basisplaat (130 x 130 mm) + gelaste montagesteun (∅ 42 mm)
- Binnendraad (M10) op kop
- Beton ≥ C20/25
- Steel vanaf 5 mm
- Hout, max. breedte drager: 80 mm
- Horizontale en verticale belasting max. 3 kN
- Incl. bevestigingsset van RVS
- De ABS UniMount zorgt voor een universeel bevestigingspunt voor montage van fotovoltaïsche systemen (zonnepanelen) of voor het bevestigen van ventilatiesystemen
- Maximale krachtimpact van 3 kN in elke lastrichting
- De ABS UniMount wordt doorgaans gebruikt als steun voor zonnepanelen voor zonne-energie en zonnewarmte, maar is universeel geschikt voor montage van uiteenlopende systemen en opbouwconstructies op een plat dak
- Er kan worden gekozen uit varianten voor betonnen ondergronden, die permanent in de ondergrond worden bevestigd met veiligheidsankers, voor houten ondergronden, die met achterplaten om de houten steunen worden geklemd, en voor stalen ondergronden die worden bevestigd via de stalen balk
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!