Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aanslagpunt
Roestvast stalen aanslagpunt voor PVC en bitumen dakbedekking.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Te bevestigen aan de PVC of bitumen dakbedekking met hetzelfde dakdekmateriaal.
- Getest en goedgekeurd conform EN 795 voor gelijktijdig gebruik door drie personen.
- Tevens goedgekeurd als onderdeel van een kabelsysteem conform EN 795.
- Lengte stalen ligger 2 m. max. belastbaarheid 12 kN.
- De bevestigingsmaterialen zijn niet bij de levering inbegrepen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!