Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ABS Lock III B

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ABS Lock III B

Aanslagpunt voor bevestiging in betonnen ondergronden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen
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
Het ABS-Lock III-B-ankerpunt van RVS is een echte alleskunner: De lasteigenschappen zijn in alle richtingen getest en het kan daarom zonder problemen in de grond, op een muur, op een gevel of boven het hoofd worden geïnstalleerd. Met de nationale technische goedkeuring van het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt) kan het aanslagpunt permanent op het gebouw worden vastgezet.



De ABS-vergrendeling III-B kan worden gebruikt om verschillende vasthoud- en vangsystemen te creëren. Gebruik als enkel aanslagpunt is net zo goed mogelijk als een aanslagpunt (wand/gevel) in reddingslijnsystemen. De 16 mm dikke ABS Lock III-B buigt bij een val, waardoor er minder kracht op de montage-ondergrond wordt uitgeoefend. Om ervoor te zorgen dat het punt niet buigt als gevolg van de vereiste voorspanning bij gebruik in reddingslijnsystemen, is er een optionele aanslagpunt beschikbaar voor de benodigde stabiliteit.

OpmerkingOpmerking: Een ankerpunt is vereist voor gebruik in reddingslijnsystemen op muren/gevels (hoekpunt of eindklem) met een uitsteeklengte ≥ 100 mm