Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aanduiding nooduitgang/ontsnappingsroute
Zelfklevende en lichtgevende sticker voor het identificeren van nood- en vluchtroutes.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aanduidingen die voldoen aan de standaardnormen
- Conform ASR A1.3.
- Symbolen conform EN ISO 7010.
- Duidelijk navigeerbare werkplek.
Extreem hoge fotoluminescentie
- 200/25 mcd/m² (10 min/60 min) conform DIN 67510, klasse C.
- Lichtgevend, zelfs zonder externe voedingsbron.
Maximale veiligheid op het werk
- Heeft geen voeding nodig, onderhoudsvrij en betrouwbaar.
- Biedt directe oriëntatie in een noodgeval en helpt levens te beschermen.
Robuuste kwaliteit voor diverse toepassingen
- Beschikbaar met verschillende pijloriëntaties voor een duidelijke indicatie van de richting.
- Chemisch bestendig, krasbestendig, veegvast, stabiel en duurzaam.
Snelle en eenvoudige installatie
- Zelfklevende achterkant.
- Hoogwaardige acrylaatlijm voor uitstekende hechting op vrijwel alle gladde ondergronden.
- Voor installatie op muren of machines.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen.
uit te voeren. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen.
Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Ontsnappingsroutes en nooduitgangen moeten duidelijk worden aangegeven en makkelijk herkenbaar zijn, zelfs in het geval van een stroomstoring of in het donker.
In een noodgeval helpen aanduidingen langs de vluchtroute bezoekers en werknemers om zich snel te oriënteren en een geordende evacuatie te bevorderen.
Lichtgevende aanduidingen voor "nooduitgang"/vluchtroute zijn ideaal voor het markeren van noodroutes, het duidelijk identificeren van ontsnappingsroutes en de locatie van nooduitgangen, en het tonen van een veilige vluchtroute in geval van nood.
De aanduidingen voor de nood-/ontsnappingsroute zijn geschikt voor gebruik conform ASR A1.3, EN ISO 7010.
Voor een optimale hechting moet het oppervlak vrij zijn van scheidingsmiddelen zoals vet, olie, oppervlakteactieve stoffen, vuil en stof.
Bij het verwijderen mag u het kleefgebied niet aanraken. Verwijder de beschermfolie in één keer. Plaats de sticker vervolgens onmiddellijk, plak deze op zijn plaats en druk hem stevig aan. Voor een bijzonder gelijkmatige afwerking raden wij u aan een aandrukrol te gebruiken.
Vermijd luchtbellen en zorg voor een correcte plaatsing, omdat verwijdering niet meer mogelijk is als gevolg van de hoge kleefkracht.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!