Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY® plus 4 A2 TRH solar A2 RVS deeldraad met onderkopdraad en grote platbolkop
Speciale schroef met dubbele schroefdraad van hoogwaardig austenitisch hoogwaardig staal A2 met grote platbolkop die perfect in het metalen gat past voor het monteren van dakhaken dicht bij randen (zonder voorboren) bij het installeren van PV-systemen op dakconstructies met zachte dakisolatie in buitengebieden die voortdurend blootstaan aan weersinvloeden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
RW-aandrijving zorgt voor een optimale krachtoverbrenging
- Groter contactoppervlak bij de bit zorgt voor meer vermogen
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleefeffect door nauwkeurige passing
Krachtsluiting van metalen haak voor zonne-energiesysteem
- Grote platbolkop met versterkte schacht aan de onderkant voor een perfecte passing van de kop in metalen gaten
- Kop met groot, precies passend contactoppervlak
Geen zetting van het zonne-energiesysteem door de directe overdracht van drukkrachten via de dubbele schroefdraad
Het PV-systeem zakt niet in het geval van drukbelastingen op de lange termijn door de extra verankering van de schroef in de daklatten
Maximale montageveiligheid bij windbelasting door asymmetrische enkelgangs schroefdraad
- Uitstekende verankering in hout door asymmetrische plaatsing van draadflanken
- Optimale combinatie van boorpunt en draadgeometrie
Nauwkeurig positioneren en zeer zuiver boren dankzij geavanceerde centreerpunt
- Schroefbevestiging dicht bij randen (zoals voorboren) in daklatten dankzij effectieve centreerboorpunt
- Krachtig en nauwkeurig boren dankzij boorsnijkanten (vergelijkbaar met Forstnerboor)
- Centreerpunt zorgt voor nauwkeurige positionering op harde oppervlakken zonder slippen
- Snel schroeven door geleidelijke start van de schroefdraad
Roestvast voor gebruik in toegankelijke houten verbindingen in buitenruimtes die blootstaan aan weersinvloeden
- Gemaakt van austenitisch, niet-magnetisch en niet-roestend RVS A2 voor toepassingen in buitengebieden die zijn blootgesteld aan weersinvloeden (gebruiksklasse 3)
- Kan worden gebruikt in een landelijke of stedelijke omgeving of industriële omgeving zonder aanzienlijke blootstelling aan chloriden of SO2
- Met wrijvingsverlagende coating voor gemakkelijk schroeven
Goedgekeurd conform ETA-11/0190
- Austenitisch RVS kenmerkt zich door een hoge mate van roestbestendigheid tegen agressieve industriële lucht, zeelucht, kraanwater, rivierwater, mijnwater en zout water, evenals looizuur bevattende houtsoorten. Het is tot op zekere hoogte zuurbestendig en niet geschikt voor chloorhoudende atmosferen
- Wij adviseren de Würth-software te gebruiken voor het plannen en ontwerpen van uw project. In de Würth houtbouwsoftware kan ontworpen worden met ASSY schroeven vanaf diameter 5 mm
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en bewerkt hout. Voor toepassingen in kunststof pluggen mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
- Uitgebreide services zijn beschikbaar op de ASSY® Service-website www.wuerth.nl/assy
| Bepaling van de laagste dakdragerhoogte in mm bij gebruik van ASSYplus 4 A2 TRH SOLAR schroeven voor dakisolatie | Isolatiedikte [mm] | Daklatdikte [mm] | |||||
| Schroeflengte [mm] | 8x190/80 | 8x250/100 | 8x290/100 | 8x350/100 | 8x400/100 | ||
| Art.nr. | 0166 288 190 | 0166 288 250 | 0166 288 290 | 0166 288 350 | 0166 288 400 | ||
![]() | 107 | 40 | 40 | ||||
| 87 | 60 | 40 | |||||
| 127 | 80 | 40 | |||||
| 107 | 147 | 100 | 40 | ||||
| 127 | 120 | 40 | |||||
| 107 | 140 | 40 | |||||
| 147 | 160 | 40 | |||||
| 127 | 180 | 40 | |||||
| 107 | 200 | 40 | |||||
| 137 | 220 | 40 | |||||
| 117 | 240 | 40 | |||||
| 97 | 260 | 40 | |||||
| Opmerking: Een hogere afschuifbelasting moet worden opgevangen via extra ASSY-schroeven. | |||||||
Goedgekeurd conform ETA-11/0190
Houd rekening met de vereisten van de Europese Technische Goedkeuring (ETA)
- Solar schroef of bevestiging van metalen haak voor zonnepanelen op zachte overdakisolatie
- Kan worden gebruikt voor toepassingen buitenshuis en gebruiksklasse 3
- ASSY® schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- Voor optimaal gebruik van de schroef gebruikt u het RW-bit dat precies past
- Voor langere schroeven wordt het gebruik van een inschroefhulpmiddel aanbevolen voor nauwkeurige positionering in het midden van de daklat
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!