Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ASSY® 4 VGN CSMP constructieschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop met freesholtes

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 VGN CSMP constructieschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop met freesholtes

Speciale voldraad schroef met verzonken kop en freesholtes voor universeel gebruik voor zwaar belaste hout-hout- en hout-metaalverbindingen of versterkingen in de houtconstructiebouw.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen
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
  • RW-aandrijving zorgt voor een optimale krachtoverbrenging

  • Groter contactoppervlak bij de bit zorgt voor meer vermogen

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleefeffect door nauwkeurige passing

  • Minder bitwisselingen, één bit voor meerdere schroefdiameters

  • Compatibiliteit met voorgaande AW aandrijving

  • Zuiver verzinken in zachthout of bewerkt hout

  • Eenvoudig verzinken van schroefkop in hout vanwege geoptimaliseerde freesholtes

  • Geen splintering in gecoate spaanplaat door een verbeterd freeseffect en een groter aantal freesholtes met een diameter van maximaal 4,5 mm

  • Perfecte passing van 90°-kop in beslag met verzinkingen

  • Visueel aantrekkelijke verzonken afwerking in hout-houttoepassingen of nauwkeurige verzonken afwerking in metaal-houttoepassingen vanwege innovatieve freesholtes

  • Optimale balans tussen verbinden en verzinken

  • Perfect verzinken in gecoat spaanplaat

  • Zuivere afwerking van de verzonken kop in massief hout

  • Remwerking op metaal en freeseffect op hout

  • Geoptimaliseerd aantal freesholtes afhankelijk van de toepassing

  • Hoogste krachtoverbrenging in trek- en drukrichting

  • Voor hout-houtverbindingen met een hoge belasting, ongeacht de richting van de last

  • Voorboren niet noodzakelijk

  • Geen splijten of barsten in het hout

  • Lange schroeven lopen nauwelijks weg

  • Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid

  • Nauwkeurige warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Opmerking

Wij adviseren de Würth-software te gebruiken voor het plannen en ontwerpen van uw project. In de Würth houtbouwsoftware kan ontworpen worden met ASSY-schroeven vanaf een diameter van 5 mm.



Gebruik de schroef niet bij toepassingen met directe blootstelling aan het weer of in natte ruimten met een atmosfeer die chloorgas bevat.



De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en bewerkte houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar de belasting ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead.

Goedgekeurd conform ETA-11/0190

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA).