Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantbout met voldraad ASME B18.2.1, blank 316 RVS, UNC (standaard schroefdraad)
Zeskantbout met voldraad ASME B18.2.1, blank 316 RVS, UNC (standaard schroefdraad) - 1
Zeskantbout met voldraad ASME B18.2.1, blank 316 RVS, UNC (standaard schroefdraad) - 2
Zeskantbout met voldraad ASME B18.2.1, blank 316 RVS, UNC (standaard schroefdraad) - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantbout met voldraad ASME B18.2.1, blank 316 RVS, UNC (standaard schroefdraad)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 21-uitvoeringen
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
De draadlengte wijkt af van de standaard ASME B18.2.1 voldraad



1 inch (in) = 25,4 mm



FT = voldraad



316 is vergelijkbaar met RVS A4. De mechanische eigenschappen zijn gebaseerd op ASTM F593