Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ADR kabelverbindingsdoos
ADR kabelverbindingsdoos - 1
ADR kabelverbindingsdoos - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ADR kabelverbindingsdoos

ADR-uitvoering met 8 in-/uitgangen, zonder fittingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Spatbestendige kunststof behuizing met twee klembeugels.

  • Twee boorgaten met een diameter van 5,5 mm en een hartafstand van 100 mm maken snelle bevestiging mogelijk.

  • 8x boorgatdiameter 18,5 mm voor PG11-kabelwartels (ruimen van 4x PG11 tot PG13.5 mogelijk).