Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ADR kabelverbindingsdoos
ADR-uitvoering met 16 in-/uitgangen, compleet met fittingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De waterbestendige kunststof behuizing biedt een stevige en flexibele sluiting, met twee klembeugels of vier schroeven.
- Bevestiging met 4x 5,5 mm boorgaten en afstanden van 65 en 110 mm maakt snelle en nauwkeurige installatie mogelijk.
- Uitvoering met schroefverbindingen 10x PG9, 5x PG 13.5 en 1x PG16 (vier opties voor ruimen van PG9 of PG13.5 naar PG16).
- Inclusief afdichtingen, meervoudige afdichtingsinleg en montagemateriaal.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!