Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ABS touwglijder Quattroroll

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ABS touwglijder Quattroroll

Glijder met vier rollen gemonteerd op kogellagers voor traverseerbare reddingslijnsystemen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Glijder met vier rollen gemonteerd op kogellagers en groot ankeroog, volledig gemaakt van RVS componenten. Gemakkelijk te verplaatsen in bochten en langs tussenliggende elementen in reddingslijnsystemen. Eenvoudig los te maken met tweehandenmechanisme voor extra veiligheid.



De vier rollen die op kogellagers zijn gemonteerd, zorgen ervoor dat het touw naadloos rond elke bocht en over alle tussenstangen kan bewegen. De glijder zit stevig vast aan de staalkabel, terwijl het tweehandige sluitmechanisme voorkomt dat de kabel per ongeluk of per ongeluk wordt losgezet. Dankzij het grote ankeroog kan de rolglijder worden gebruikt met verschillende karabijnhaken.



Het robuuste ontwerp met rolschuif bestaat uit weerbestendig kunststof, hoogwaardig aluminium en RVS (V4A). De ABS QuattroRoll is daarom niet alleen perfect geschikt voor gebruik buitenshuis, maar is ook ontworpen voor een lange levensduur.

Opmerking

Geschikt voor RVS draadkabels van 6 mm en 8 mm.