Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ABS-vanglijn tijdelijk reddingslijnsysteem
Kernmanteltouw voor betrouwbare bescherming.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De ABS-vanglijn kan worden gebruikt als tijdelijk reddingslijnsysteem voor horizontaal gebruik op platte en schuine daken.
Maar het ABS-valkoord kan zoveel meer
De meeste standaard ankersystemen maken gebruik van gevlochten touw, dat niet alleen aanzienlijk zwaarder is dan kernmanteltouw, maar ook sneller slijt omdat het gevoelig is voor knikken. Het kernmanteltouw dat in het ABS-valkoord wordt gebruikt, is aanzienlijk robuuster en weerbestendig. Kernmanteltouw knikt niet en omdat het ABS-valkoord aanzienlijk minder vocht absorbeert dan de gevlochten polyamide uitvoering, is het beter bestand tegen weersinvloeden.
Andere voordelen van de ABS-vanglijn
Het systeem is goedgekeurd voor een maximale valafstand van 21 meter en aangezien het kernmanteltouw bij een val minder uitrekt dan conventioneel touw, wordt de valafstand verkleind.
- Inclusief verstelbaar kabelinkortapparaat
- Met geïntegreerde schokdemperband
- Beschermt tot 4 personen tegelijk
- Inclusief karabijnhaken die naar behoefte kunnen worden aangeschroefd (15 m = 1 haak, 23 m = 2 haken, 30 m = 3 haken)
- DIN en 795:2012 en DIN CEN/TS 16415:2017
- DIN en 353-2:2002 en DIN en 358:2000
- Kernmanteltouw getest op de randen (diameter 12 mm) conform RFU CNB/P/11.075
Het ABS-valkoord is ontworpen om maximaal vier personen tegelijk vast te zetten. Dankzij de karabijnhaak met schroefvergrendeling aan het uiteinde van het kernmanteltouw kan de karabijnhaak eenvoudig en veilig aan de verankeringspunten worden bevestigd. Het andere uiteinde van de kabel is voorzien van een kabeldraadklem, die dient als klemelement. Het ABS-valkoord is ook voorzien van vrij bewegende karabijnhaken voor bevestiging aan tussensteunen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!