Algemene gegevens:
- N-versie voldoet aan ISO 1185
- S-versie voldoet aan ISO 3731
- Markering van contacten voldoet aan ISO 1185 of ISO 3731
- Contact nr. 1/31 als bus of pen voorkomt verwisseling van N- en S-uitvoering
Stroomsterkte max.: 25 A (met 2,5 mm² kabel), 16 A (met 1,5 mm² kabel)
Levering omvat rubberen voet
Gemonteerd op trekker en op aanhanger of oplegger
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!