Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dikke 2-component-bitumenlatexcoating
Polystyreenvrije, rubbergemodificeerde, vezelversterkte dikke twee-componenten-bitumenlatexcoating
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voldoet aan de sleufdruktestcriteria
- Permanent waterdicht, zelfs bij hoge druk tot 5 bar
- Zeer goede bescherming tegen stilstaand kwelwater
- Overbrugt scheuren tot 5 mm
Rubbergemodificeerd en styreenvrij
- Bestand tegen hoge drukken
- De opgebrachte laagdikte is permanent en wordt, anders dan bij polystyreengevulde systemen, niet gecomprimeerd
- Permanent elastisch, duurzaam op plaatsen waar snel scheuren ontstaan
Geschikt voor het hechten van muurisolatieplaten, zelfs op plaatsen in contact met de grond
- Wanneer in dotten aangebracht, kunnen isolatieplaten worden verlijmd
- Bij aanbrengen op het volledige oppervlak ook geschikt voor stilstaand kwelwater
- Bestand tegen alle chemicaliën die zich gewoonlijk in de bodem bevinden
- Rot niet
Wordt snel waterdicht, hardt snel uit
Voor verwerking met een kwast, spuitapparaat of spatel
Oplosmiddelvrij
Radondicht
Radondicht volgens Radio Ökologisches Institut Keller
Radondicht volgens Radio Ökologisches Institut Keller
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor een betrouwbare, permanente afdichting conform DIN 18533-3. Te gebruiken in het Würth bouwafdichtingssysteem voor het afdichten van funderingen, tussenafdichting van balkons zonder onderliggende structuren en natte ruimten. Bijzonder geschikt voor plaatsen die aan drukbelasting zijn blootgesteld, bijvoorbeeld onder vloerplaten. Kan dankzij de productkenmerken worden gebruikt als kleefstof voor isolatieplaten. In geval van stilstaand kwelwater, moet u de isolatieplaten volledig verlijmen. Niet geschikt voor water dat vanaf de achterkant binnendringt of voor het afdichten van daken.
De ondergrond moet droog tot iets vochtig zijn en vrij zijn van vet, olie, vorst en teer. Losse bestanddelen en uitstekende mortelresten moeten worden verwijderd voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Breng een bouwafdichtprimercoating aan om de ondergrond voor te bereiden (artikelnr. 0893212100). Scherpe randen moeten stomp worden gemaakt, hoeken en overgangen moeten worden afgerond door middel van een afschuining met waterdichte mortel (art.nr. 0893212110). Compenseer uitsparingen > 5 mm met waterdichte mortel, art.nr. 0893212110.
Voor correct aanbrengen moeten de "richtlijnen voor het plannen van afdichting van bouwdelen in contact met de grond met kunststofgemodificeerde dikke bitumenlatexcoatings" en de specificaties in DIN 18533 in acht worden genomen. Het poeder (zak zit in emmer) moet in porties volledig aan de vloeistof worden toegevoegd en goed worden geroerd met een langzaam bewegende menger, artikelnr. 0702 836 en een roerstaaf, artikelnr. 071395 137 om een klontervrije, homogene pasta te produceren. Neem een mengtijd van ten minste drie minuten in acht; "dikke 2-componenten-bitumenlatexcoating" moet in twee lagen worden aangebracht. Zorg dat de eerste laag volledig is uitgehard voordat de tweede wordt aangebracht. Wapeningsstof (artikelnr. 0893212105) moet in de ondergrond van de eerste laag worden gelegd ten behoeve van wapening. Egaliseringsmiddelen zijn niet geschikt als afdichting; de gespecificeerde minimumlaagdikte moet voor het volledige oppervlak worden aangehouden en mag niet met 100% worden overschreden. Op aangrenzende bouwdelen (vloerpanelen of soortgelijke structuren) op ten minste 15 cm van de voorkant. Op alle plaatsen moet een horizontale afdichting in de afdichting van de ondergrond worden opgenomen.
De minimale verwerkingstemperatuur is +5 °C. Het is essentieel dat de laag niet in aanraking komt met de effecten van regen, vorst en waterdruk totdat beide lagen volledig droog zijn. Vermijd direct zonlicht. Ideaal moeten ondergronden waarop geen coating hoeft te worden aangebracht (bijvoorbeeld in een ruimte die later gepleisterd wordt) worden afgedekt, aangezien het bitumenmiddel niet kan worden verwijderd zonder resten achter te laten. Het verdient aanbeveling tijdens het aanbrengen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken (veiligheidsbril, artikelnr. 0892 102 ff. / handschoenen art.nr. 0899 435 ff.). De tweede component bevat cement; voorkom daarom aanraking door de huid.
De tweede component (poeder) bevat cement. Voorkom huidcontact.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!