Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
2C kunststoflijm Replast® ME 210 sec.
2C lijm voor repareren en verbinden van kunststofdelen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Een lijm voor vrijwel elk type kunststof
- Gemakkelijke hanteerbaarheid van diverse lijmtypen
- Toepasbaar voor reparaties en verlijming van constructies
Gecertificeerd volgens NSF P1 en EMICODE EC1+
Speciale kortere mengtuit
- Optimale menging met minimale volumes
- Weinig verspilling van lijm
Reparatiepasta hardt snel uit, is flexibel en kan na zeer korte tijd worden geschuurd
Uitstekende chemische bestendigheid tegen vele vloeistoffen, zoals benzine, een groot aantal smeeroliën en ethylacetaat
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
Niet geschikt voor PE (polyethyleen), PP (polypropyleen) of PTFE (polytetrafluorethyleen). In bepaalde situaties kunnen er hechtingsproblemen ontstaan vanwege de coatings en scheidingsmiddelen die in sommige gevallen in het kunststofproductieproces worden gebruikt. Evt. op een niet-zichtbare plaats testen of het materiaal bestand is tegen het product.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor eenvoudige reparatie en verbinding van kunststofdelen, zoals spoilers, radiateurgrilles, sierlijstclips, beugels op koplampen, skirts, bumpers, wielkuipen etc. Geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie (NSF P1).
De ondergrond moet belastbaar zijn en dient schoon, droog en vrij van stof en roest te zijn. Oude lijmresten moeten worden verwijderd. Verwerkingsinstructies in acht nemen. Raadpleeg het technische gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!