Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
1C-epoxyprimer

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1C-epoxyprimer

Actieve corrosiebescherming met uitstekende vuleigenschappen voor metalen oppervlakken, met een uitstekende hechting

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Uitstekende hechteigenschappen in combinatie met afdichtingsmidddelen op basis van PU- en MS-polymeer

  • Uitermate duurzaam

  • Isolerend effect tegen vocht

  • Uitstekende schuureigenschappen

  • Zeer snel drogend en eenvoudig te schuren

  • Kan nat-op-nat worden herbewerkt met vuller

  • Kan worden herbewerkt met VAKU 2C-polyestervullers

  • Kan worden overgelakt met in de handel verkrijgbare lakken op oplosmiddel- of waterbasis, en 1C- en 2C-lakken
Opmerking

Ideale gebruikstemperatuur ca. +18 °C tot 25 °C. Controleer compatibiliteit en hechting vóór gebruik. Breng indien nodig SR kunststof hechtmiddel aan, art. Nr.: 5867000125 op kunststof oppervlakken. Niet geschikt voor oppervlakken van polyvinylchloride (PVC), polystyreen (PS), polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en composieten daarvan (bijv. PP/EPDM).

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.