Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Eéncomponent-montageschuim PURlogic® Easy white
Is een kant-en-klaar, uit één component bestaand, uitzetbaar, stijf polyurethaanschuim. Met combinatiekoppeling voor gebruik met onze schuimpistolen of de meegeleverde hoekadapter.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Klasse B1 lage ontvlambaarheid tussen vaste en minerale bouwmaterialen; komt overeen met bouwmaterialenklasse B1 volgens DIN 4102, deel 1, indien gebruikt in deze toepassing
- Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 in alle overige toepassingen
- Voldoet aan DGNB4
- Uitstekende vormvastheid, d.w.z. geen volumeverlies en slechts minimale expansie na verharding.
- Uitstekende hechting op bijna alle conventionele bouwmaterialen
- Kan na uitharding worden gepleisterd, overgeschilderd of afgedekt
- Bestand tegen veroudering, rotting, schimmel en vergaan
- Bestand tegen een groot aantal verschillende oplosmiddelen, verfsoorten, chemicaliën, olie en benzine
- Betere geluids- en warmte-isolerende eigenschappen dan minerale wol, kurk en glasvezel
- Bevat geen schadelijke stoffen
- Halogeenvrij, bevat geen gehalogeneerde vlamvertragers of gehalogeneerde stuwstoffen
- Bevat geen TCEP, TCPP of gechloreerde paraffinen en is vrij van weekmakers
EMICODE EC1 Plus
- Niet UV-bestendig
- Het ééncomponent PURlogic® Easy white montageschuim kan worden gebruikt in de schuimpistolen PURlogic Xpress (art.nr. 08911524) en PURlogic COMBIpress (art.nr. 08911526). Andere pistolen zijn niet geschikt.






EMICODE EC1 Plus
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor alle gangbare ondergronden zoals beton, metselwerk, steen, gips en hout.
1-component constructieschuim PURlogic® Easy White is een laag ontvlambaar B1-schuim met de hoogste opbrengst voor de volgende toepassingen die voldoen aan kwaliteitsniveaus 1 t/m 4 volgens DGNB-criteria: installatie van deuren en ramen en voegschuim voor isolatiematerialen.
Ideaal voor hoogwaardige en veilige isolatie, het vullen en isoleren van raamverbindingen, raamdorpelverbindingen, wandverbindingen en holtes, zoals tussen isolatieplaten, dakverlengingen, rolluikkasten en in de fabricage van apparatuur en metalen constructies.
Voor isolatie van vensterbanken, raamkozijnen, koelwagens en inloopkoelkasten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!