Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Portes-filière Pour perceuse-visseuse, 6 pièces

Kit de porte-filière pour visseuse sans fil 6 pcs
ZEBRA

Art. N° 0659999001
EAN 4061975235909

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Adaptateur innovant en acier haute qualité comprenant des guides de filière appropriés M3-M8 pour une découpe et une réparation rapides et optimales des filetages mâles avec des visseuses sans fil et des tours en conjonction avec des filières HSS performance et HSCo multi performances de taille 25 x 9 mm.

Economique


Un seul adaptateur est nécessaire pour découper des filetages mâles M3–M10 et réparer des filetages mâles M3–M12 avec les filières.



Changement rapide des filières


Le système de serrage à billes permet de verrouiller ou de déverrouiller rapidement les filières dans l'adaptateur.



Facile à utiliser


  • Les symboles sur l'adaptateur facilitent une utilisation correcte.

  • Des évidements permettent de voir le filetage mâle coupé et de retirer les copeaux coincés.

  • La longueur de filetage coupée ou réparée peut être mesurée avec précision grâce à l'échelle appliquée.

  • Le collecteur de copeaux intégré dans les guides de la filière collecte les copeaux grossiers et garantit la propreté et la sûreté du processus.


Guides de filière M3–M8 inclus


  • Pour une coupe verticale parfaite du filetage.

  • Avec collecteur de copeaux intégré pour recueillir les copeaux les plus gros et garantir la propreté et la sûreté du processus.


Tige 3 faces


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Indication

Se reporter à la notice d'utilisation pour les instructions détaillées, les précautions de sécurité et le dépannage.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi
  • Placer la filière dans l'adaptateur du porte-filière et la verrouiller.

  • En option, le guide de filière correspondant inclus dans le contenu de la livraison peut être utilisé pour une découpe verticale simple. Pour ce faire, pousser le guide de filière directement dans la fente du porte-filière avec le triangle orienté vers l'avant et le bloquer par un quart de tour.

  • Il est impératif de retirer le guide après la coupe.

  • Serrer fermement l'adaptateur dans le mandrin de la visseuse sans fil ou du tour.

  • Appliquer du lubrifiant réfrigérant ou du lubrifiant et couper le filetage mâle.

Nombre de pièces de l'assortiment

6 PCS

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Filière HSS Performance Pour filetage métrique ISO

THRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M3

ZEBRA
Filière nitrée HSS haute performance, pour la fabrication et la réparation de filetages métriques ISO DIN 13-1 avec visseuses sans fil ou manuellement dans le porte-filière dans l'acier jusqu'à 900 N/mm2 de résistance, la fonte et les métaux non ferreux (par exemple l'aluminium, les alliages d'aluminium et les alliages de magnésium)
x 1 pcs
Filière HSS Performance Pour filetage métrique ISO

THRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M4

ZEBRA
Filière nitrée HSS haute performance, pour la fabrication et la réparation de filetages métriques ISO DIN 13-1 avec visseuses sans fil ou manuellement dans le porte-filière dans l'acier jusqu'à 900 N/mm2 de résistance, la fonte et les métaux non ferreux (par exemple l'aluminium, les alliages d'aluminium et les alliages de magnésium)
x 1 pcs
Filière HSS Performance Pour filetage métrique ISO

THRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M5

ZEBRA
Filière nitrée HSS haute performance, pour la fabrication et la réparation de filetages métriques ISO DIN 13-1 avec visseuses sans fil ou manuellement dans le porte-filière dans l'acier jusqu'à 900 N/mm2 de résistance, la fonte et les métaux non ferreux (par exemple l'aluminium, les alliages d'aluminium et les alliages de magnésium)
x 1 pcs
Filière HSS Performance Pour filetage métrique ISO

THRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M6

ZEBRA
Filière nitrée HSS haute performance, pour la fabrication et la réparation de filetages métriques ISO DIN 13-1 avec visseuses sans fil ou manuellement dans le porte-filière dans l'acier jusqu'à 900 N/mm2 de résistance, la fonte et les métaux non ferreux (par exemple l'aluminium, les alliages d'aluminium et les alliages de magnésium)
x 1 pcs
Filière HSS Performance Pour filetage métrique ISO

THRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMENCE-M8

ZEBRA
Filière nitrée HSS haute performance, pour la fabrication et la réparation de filetages métriques ISO DIN 13-1 avec visseuses sans fil ou manuellement dans le porte-filière dans l'acier jusqu'à 900 N/mm2 de résistance, la fonte et les métaux non ferreux (par exemple l'aluminium, les alliages d'aluminium et les alliages de magnésium)
x 1 pcs
Filière HSS Performance Pour filetage métrique ISO

THRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M10

ZEBRA
Filière nitrée HSS haute performance, pour la fabrication et la réparation de filetages métriques ISO DIN 13-1 avec visseuses sans fil ou manuellement dans le porte-filière dans l'acier jusqu'à 900 N/mm2 de résistance, la fonte et les métaux non ferreux (par exemple l'aluminium, les alliages d'aluminium et les alliages de magnésium)
x 1 pcs
Filière HSS Performance Pour filetage métrique ISO

THRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M12

ZEBRA
Filière nitrée HSS haute performance, pour la fabrication et la réparation de filetages métriques ISO DIN 13-1 avec visseuses sans fil ou manuellement dans le porte-filière dans l'acier jusqu'à 900 N/mm2 de résistance, la fonte et les métaux non ferreux (par exemple l'aluminium, les alliages d'aluminium et les alliages de magnésium)
x 1 pcs
Filière Pour filetage métrique ISO DIN 13-1 HSCo Multi Performance

THRDIE-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M3

ZEBRA
Filière nitrée HSCo haute performance, pour la fabrication et la réparation de filetages métriques ISO DIN 13-1 avec visseuses sans fil ou manuellement dans le porte-filière dans presque tous les matériaux, tels que l'acier jusqu'à 1 400 N/mm2 de résistance, l'acier inoxydable, la fonte et les métaux non ferreux (par exemple l'aluminium, les alliages d'aluminium et les alliages de magnésium).
x 1 pcs
Filière Pour filetage métrique ISO DIN 13-1 HSCo Multi Performance

THRDIE-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M4

ZEBRA
Filière nitrée HSCo haute performance, pour la fabrication et la réparation de filetages métriques ISO DIN 13-1 avec visseuses sans fil ou manuellement dans le porte-filière dans presque tous les matériaux, tels que l'acier jusqu'à 1 400 N/mm2 de résistance, l'acier inoxydable, la fonte et les métaux non ferreux (par exemple l'aluminium, les alliages d'aluminium et les alliages de magnésium).
x 1 pcs
Filière Pour filetage métrique ISO DIN 13-1 HSCo Multi Performance

THRDIE-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M5

ZEBRA
Filière nitrée HSCo haute performance, pour la fabrication et la réparation de filetages métriques ISO DIN 13-1 avec visseuses sans fil ou manuellement dans le porte-filière dans presque tous les matériaux, tels que l'acier jusqu'à 1 400 N/mm2 de résistance, l'acier inoxydable, la fonte et les métaux non ferreux (par exemple l'aluminium, les alliages d'aluminium et les alliages de magnésium).
x 1 pcs
Filière Pour filetage métrique ISO DIN 13-1 HSCo Multi Performance

THRDIE-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M6

ZEBRA
Filière nitrée HSCo haute performance, pour la fabrication et la réparation de filetages métriques ISO DIN 13-1 avec visseuses sans fil ou manuellement dans le porte-filière dans presque tous les matériaux, tels que l'acier jusqu'à 1 400 N/mm2 de résistance, l'acier inoxydable, la fonte et les métaux non ferreux (par exemple l'aluminium, les alliages d'aluminium et les alliages de magnésium).
x 1 pcs
Filière Pour filetage métrique ISO DIN 13-1 HSCo Multi Performance

THRDIE-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M8

ZEBRA
Filière nitrée HSCo haute performance, pour la fabrication et la réparation de filetages métriques ISO DIN 13-1 avec visseuses sans fil ou manuellement dans le porte-filière dans presque tous les matériaux, tels que l'acier jusqu'à 1 400 N/mm2 de résistance, l'acier inoxydable, la fonte et les métaux non ferreux (par exemple l'aluminium, les alliages d'aluminium et les alliages de magnésium).
x 1 pcs
Filière Pour filetage métrique ISO DIN 13-1 HSCo Multi Performance

THRDIE-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M10

ZEBRA
Filière nitrée HSCo haute performance, pour la fabrication et la réparation de filetages métriques ISO DIN 13-1 avec visseuses sans fil ou manuellement dans le porte-filière dans presque tous les matériaux, tels que l'acier jusqu'à 1 400 N/mm2 de résistance, l'acier inoxydable, la fonte et les métaux non ferreux (par exemple l'aluminium, les alliages d'aluminium et les alliages de magnésium).
x 1 pcs
Filière Pour filetage métrique ISO DIN 13-1 HSCo Multi Performance

THRDIE-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M12

ZEBRA
Filière nitrée HSCo haute performance, pour la fabrication et la réparation de filetages métriques ISO DIN 13-1 avec visseuses sans fil ou manuellement dans le porte-filière dans presque tous les matériaux, tels que l'acier jusqu'à 1 400 N/mm2 de résistance, l'acier inoxydable, la fonte et les métaux non ferreux (par exemple l'aluminium, les alliages d'aluminium et les alliages de magnésium).
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications