Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Portes-filière Pour perceuse-visseuse, 6 pièces
Adaptateur innovant en acier haute qualité comprenant des guides de filière appropriés M3-M8 pour une découpe et une réparation rapides et optimales des filetages mâles avec des visseuses sans fil et des tours en conjonction avec des filières HSS performance et HSCo multi performances de taille 25 x 9 mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Economique
Un seul adaptateur est nécessaire pour découper des filetages mâles M3–M10 et réparer des filetages mâles M3–M12 avec les filières.
Changement rapide des filières
Le système de serrage à billes permet de verrouiller ou de déverrouiller rapidement les filières dans l'adaptateur.
Facile à utiliser
- Les symboles sur l'adaptateur facilitent une utilisation correcte.
- Des évidements permettent de voir le filetage mâle coupé et de retirer les copeaux coincés.
- La longueur de filetage coupée ou réparée peut être mesurée avec précision grâce à l'échelle appliquée.
- Le collecteur de copeaux intégré dans les guides de la filière collecte les copeaux grossiers et garantit la propreté et la sûreté du processus.
Guides de filière M3–M8 inclus
- Pour une coupe verticale parfaite du filetage.
- Avec collecteur de copeaux intégré pour recueillir les copeaux les plus gros et garantir la propreté et la sûreté du processus.
Tige 3 faces
- Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable
- Transmission de puissance optimale
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Se reporter à la notice d'utilisation pour les instructions détaillées, les précautions de sécurité et le dépannage.
- Placer la filière dans l'adaptateur du porte-filière et la verrouiller.
- En option, le guide de filière correspondant inclus dans le contenu de la livraison peut être utilisé pour une découpe verticale simple. Pour ce faire, pousser le guide de filière directement dans la fente du porte-filière avec le triangle orienté vers l'avant et le bloquer par un quart de tour.
- Il est impératif de retirer le guide après la coupe.
- Serrer fermement l'adaptateur dans le mandrin de la visseuse sans fil ou du tour.
- Appliquer du lubrifiant réfrigérant ou du lubrifiant et couper le filetage mâle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!