Polycarbonaat veiligheidsbril
Overzet veiligheidsbril, polycarbonaat
OVERZETBRIL POLYCARBONAAT
Art.-nr. 0899102230
EAN 4045727364796
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Onbeperkte zijafscherming via panoramische lens met zichtveld van 180°
- Polycarbonaatlens met mat bovengedeelte voor onderdrukking van reflecties
- 100% UV-bescherming (tot 400 nm)
Datasheets(X)
Kleur van veiligheidslens | Helder |
Materiaal van veiligheidslens | Polycarbonaat |
UV-bescherming | 400 nm |
EN-Norm | 166, 170 |
Mechanische sterkte | F (45m/s) |
Markering van veiligheidslens | 2C-1,2 W 1 F |
Productgewicht (per stuk) | 70,000 g |