Plot de terrasse Pour de faibles hauteurs de montage
Plot de terrasse Buzon, faible hauteur de montage
PLOT TERRASSE 18-28 MM PREMIUM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Doté d'une évacuation interne, d'une ouverture permettant l'évacuation dans la semelle et d'une évacuation sous la semelle.
Large diamètre de tête de 170 mm
- Surface large, meilleure répartition des charges
- Base stable
Hauteur réglable
- Réglage en continu entre 12 et 18 mm ou entre 18 et 28 mm
- Une rainure de sécurité empêche tout desserrage involontaire (avec la clé de réglage)
Matériau
- Résistant aux rayons UV, à l'eau de mer et aux produits chimiques
- Températures : -30 °C à +90 °C
- Epaisseur de matériau de 3 à 4,5 mm
- En copolymère de polypropylène recyclable.
Quantité requise
Environ 5 plots de terrasse/m2 sont nécessaires pour un quadrillage de 40 x 60 cm
Les hauteurs de 32 à 42 mm peuvent être compensées pour utiliser le correcteur de pente réf. 0907 777 1
Fiches de données de sécurité(X)
Supports pour terrasses extérieures
- Bordures de piscine
- Terrasses sur le toit
- Balcons et cours
- Allées
- Equipements aquatiques
- Planchers éclairés
A utiliser avec : bois, pierre, céramique, matériaux composite, métal, fibre de verre, etc.
Tient sur tous les supports stables, y compris les matériaux isolants.
Matière | Polypropylène - PP |
Hauteur min./max. | 18-28 mm |
Hauteur max. | 28 mm |
Couleur | Noir |
Diamètre de tête | 170 mm |
Diamètre de la base | 197 mm |
Hauteur min. | 18 mm |