Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Plot de terrasse pour de faibles hauteurs de montage

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plot de terrasse pour de faibles hauteurs de montage

Pour aligner précisément les sous-constructions à la hauteur souhaitée. Hauteurs de montage inférieures possibles. L'eau est rapidement évacuée par les ouvertures et la structure est constamment ventilée par le dessous.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Doté d'une évacuation interne, d'une ouverture permettant l'évacuation dans la semelle et d'une évacuation sous la semelle.



Large diamètre de tête de 170 mm


  • Surface large, meilleure répartition des charges

  • Base stable


Hauteur réglable


  • Réglage en continu entre 12 et 18 mm ou entre 18 et 28 mm

  • Une rainure de sécurité empêche tout desserrage involontaire (avec la clé de réglage)


Matériau


  • Résistant aux rayons UV, à l'eau de mer et aux produits chimiques

  • Températures : -30 °C à +90 °C

  • Epaisseur de matériau de 3 à 4,5 mm

  • En copolymère de polypropylène recyclable.


Quantité requise


Environ 5 plots de terrasse/m2 sont nécessaires pour un quadrillage de 40 x 60 cm

Indication

Les hauteurs de 32 à 42 mm peuvent être compensées pour utiliser le correcteur de pente réf. 0907 777 1