Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Plaque de mise à niveau du carrelage

Plaque de renforcement pour mise à niveau

Art. N° 0714610212

EAN 4056807671338

Prix affichés aux clients après connexion
Plaque de mise à niveau du carrelage

Art. N° 0714610212

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Plaque de serrage de haute qualité pour le nivellement de carreaux de grande taille en combinaison avec le système de mise à niveau du carrelage.
  • Plastique de haute qualité avec résistance extrêmement élevée à la traction
Indication

Ne peut s'utiliser qu'en combinaison avec le système de mise à niveau du carrelage.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à tous les carreaux et plaques jusqu'à une épaisseur de 20 mm. Pour des largeurs de joint de 1,2 mm.

Longueur

81 mm

Largeur du pied

38 mm

Longueur du bâti

38 mm