Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plaque de mise à niveau du carrelage
Plaque de serrage de haute qualité pour le nivellement de carreaux de grande taille en combinaison avec le système de mise à niveau du carrelage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Plastique de haute qualité avec résistance extrêmement élevée à la traction
Ne peut s'utiliser qu'en combinaison avec le système de mise à niveau du carrelage.
Convient à tous les carreaux et plaques jusqu'à une épaisseur de 20 mm. Pour des largeurs de joint de 1,2 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!