Persluchtvijl DSF 10
BANDSCHUURMACHINE DSF 10
Art.-nr. 07032720
EAN 4053479371078
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Het lichte, compacte ontwerp maakt vermoeiingsvrij werken mogelijk en is ideaal voor gebruik in krappe ruimtes
- Het geïntegreerde veermechanisme in de schuurarm zorgt voor een optimale klemming van de band met snelle en eenvoudige bandwisselingen
- De schuurarm kan 360° worden gedraaid voor comfortabel werken in elke positie
- Bij regelmatig gebruik dient het elektrisch gereedschap dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.
- Steeknippel niet inbegrepen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Maximaal onbelast toerental | 15000 t/min |
Uitgaand vermogen | 317 W |
Aansluitdraad | R 0,25 in |
Luchtverbruik | 94 l/min |
Bedrijfsdruk | 6,3 bar |
Min. binnendiameter van de slang | 9 mm |
Machinegewicht | 730 g |
Schuurbandbreedte | 12 mm |
Slijpriemlengte | 330 mm |
Niveau geluidsdruk | 85 dB |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!