Persluchttacker DSN 5090 22°
Perslucht spijkerpistool DSN 5090 22°
PERSLUCHT TACKER DSN 5090 22GR
DSN5090-22°
Art.-nr. 07035420
EAN 4045727695326
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Beschermt kwetsbare werkoppervlakken
door diepte-instelling zonder gereedschap
Variabele toepassingen
Schakelaar met dubbele functie voor het omschakelen van enkele activering naar activering met contact, evenals verstelbaar hervulbaar magazijn voor nagels van verschillende maten.
Lange levensduur
door detectie van leeg magazijn en in de handgreep ingebouwd luchtfilter.
Veilig werken door speciaal gevormde triggers
Klemt aan het materiaal, waardoor het risico op wegglijden van het apparaat wordt verkleind.
Gemakkelijk in het gebruik
Lichte magnesiumbehuizing met instelbare luchttoevoer en riemhaak.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Wordt onder meer gebruikt bij prefab-bouw, interieurafwerking, timmerwerk, pallets, substructuren en vloeren.
Geschikt voor min./max. nagellengte | 50-90 mm |
Geschikt voor min./max. nageldiameter | 2,9 - 3,3 mm |
Min./max. magazijncapaciteit | 60-70 st |
Luchtverbruik per slag | 3,69 l |
Machinegewicht | 3,81 kg |
Persluchtaansluiting | R 1/4 inch |
Min./max. bedrijfsdruk | 4,8-8,3 bar |
Lengte | 527 mm |
Breedte | 114 mm |
Hoogte | 356 mm |
Min. binnendiameter van de slang | 9 mm |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!