Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Persluchtblindklinknagelmachine PNG 102

PERSLUCHT BLINDKLINKNAGELMACHINE-PNG102

Art.-nr. 070393722

EAN 4047376552920

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Persluchtblindklinknagelmachine PNG 102

Art.-nr. 070393722
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
Praktische, compacte persluchtmachine voor het plaatsen van blindklinknagels met een regelbare afzuiging van de trekpennen.

Gepatenteerd spanklauwsysteem


  • Verlengt de levensduur van de klembekken aanzienlijk.

  • Veilige antislip trekgreep voor blindklinknagels.


Minimaal persluchtverbruik


Dubbel gebruik van de perslucht voor het inzetten van de blindklinknagels en het uitdraaien van de restnagel.



Voorkomt overbelasting


Overbelastingsventiel



Gebruiksvriendelijk


Trillingsarm en geluiddicht



Houdt de handen warm


Rubberen greep



Schoon werken


Opvangbakje voor afgebroken pennen met geïntegreerde beveiliging



Geen afvoerlucht in het werkgebied


Draaibare luchtafvoer

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 2,4 mm–5,0 mm van een willekeurig materiaal; beperkt gebruik voor blindklinknagels met een diameter van 6,0 mm van aluminium/staal.

Bedrijfsdruk

6,3 bar

Min./max. bedrijfsdruk

5-7 bar

Slaglengte

18 mm

Lengte

278 mm

Hoogte

291 mm

Min./max. diameter blinkklinknagel

2,4-5 mm

Max. diameter opspandoorn

3,2 mm

Luchtverbruik per slag

2,3 l

Aansluitingsschroefdraad fles

1/4 inch, 6 mm

Plaatsingskracht

9000 N

Inclusief Persluchtblindklinknagelmachine PNG 102:
1 x
Neusstuk Voor snoerloze blindklinknagelmachine

TOEB-NEUSSTUK-PNG102/122/ANG14-4,0

Omschrijving:
Geschikt voor klinknageldiameter (klinknagelmateriaal staal): 4 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Neusstuk Voor snoerloze blindklinknagelmachine

TOEB-NEUSSTUK-PNG102/122/ANG14-4-5

Omschrijving:
Geschikt voor klinknageldiameter (klinknagelmateriaal RVS): 4 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Neusstuk Voor snoerloze blindklinknagelmachine

TOEB-NEUSSTUK-PNG102/122/ANG14-4,8-5

Omschrijving:
Geschikt voor min./max. klinknageldiameter (klinknagelmateriaal stalen): 4,8-5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Neusstuk Voor snoerloze blindklinknagelmachine

TOEB-NEUSSTUK-PNG102/122/ANG14-5-6

Omschrijving:
Geschikt voor klinknageldiameter (klinknagelmateriaal RVS): 5 mm
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Nippel met buitendraad

NPL-STE-PL-MS-BUIDR-G1/4IN

Messing
Spanbek

SPANKLAUWEN 3-DELIG 7561172

x 1 st
Opvangbak voor PNG 102/122 PNG

OPVANGRESERVOIR 7561125

For PNG 102/PNG 122
x 1 st
Adapter

SCHROEF ADAPTER 7571080

x 1 st
Neusstuk Voor monobolt blindklinknagels

TOEB-NEUSSTUK-V.070393733-6,5

Voor 6,5 mm diameter in aluminium, staal, roestvast staal
x 1 st
Neusstuk Voor snoerloze blindklinknagelmachine

TOEB-NEUSSTUK-PNG102/122/ANG14-2,4

x 1 st
Neusstuk Voor snoerloze blindklinknagelmachine

TOEB-NEUSSTUK-PNG102/122/ANG14-3-4