Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Perslucht tacker DSK 1555

Perslucht spijkerpistool DSK 1555
PERSLUCHT TACKER DSK 1555
DSK1555

Art.-nr. 07035470

EAN 4045727695340

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perslucht tacker DSK 1555

Art.-nr. 07035470
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
Zeer lichte en praktische stripnageltacker voor nagels met een diameter van 1,2 mm en een lengte van 15-54 mm

Weinig onderhoudsintervallen


Krachtige, olievrije aandrijving met detectie van leeg magazijn en toegang zonder gereedschap voor eenvoudige probleemoplossing



Beschermt kwetsbare werkoppervlakken


Diepteafstelling zonder gereedschap en rubberen neusstuk



Gemakkelijk in het gebruik


Instelbare luchttoevoer en een riemhaak op de unit



Variabele toepassingen


Schakelaar met dubbele functie voor het omschakelen van enkele activering naar activering bij contact

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De machine wordt gebruikt bij lijstwerk, wandelementen, profielen, eindplaten, ornamenten, decoratieve profielen, sierlijsten, deurpanelen en plinten.

Geschikt voor min./max. nagellengte

15-54 mm

Geschikt voor spijkerdiameter

1,2 mm

Magazijncapaciteit

105 st

Luchtverbruik per slag

1,13 l

Machinegewicht

1,09 kg

Persluchtaansluiting

R 1/4 inch

Min./max. bedrijfsdruk

4,8-8,3 bar

Lengte

241 mm

Breedte

67 mm

Hoogte

245 mm

Min. binnendiameter van de slang

6 mm

Inclusief Perslucht tacker DSK 1555:
1 x
Lege machinekoffer voor perslucht tacker DSK 1555

KOFFER-LEEG-DSK1555-PLASTIC

Hoeveelheid: 1 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-1,2X16

x 5000 st
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-1,2X19

x 5000 st
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-1,2X25

x 5000 st
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-1,2X30

x 5000 st
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-1,2X35

x 5000 st
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-DONKERBRUIN-1,2X35

x 5000 st
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-WIT-1,2X35

x 5000 st
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-1,2X38

x 5000 st
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-1,2X40

x 5000 st
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-1,2X45

x 5000 st
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-1,2X50

x 5000 st
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-1,2X54

x 5000 st
Verzinknagel, type WY

NAGEL-KLEINE-KOP-WY-(A2K)-1,2X16MM

Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K)
x 5000 st
Verzinknagel, type WY

NAGEL-KLEINE-KOP-WY-(A2K)-1,2X19MM

Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K)
x 5000 st
Verzinknagel, type WY

NAGEL-KLEINE-KOP-WY-(A2K)-1,2X25MM

Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K)
x 5000 st
Verzinknagel, type WY

NAGEL-KLEINE-KOP-WY-(A2K)-1,2X32MM

Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K)
x 5000 st
Verzinknagel, type WY

NAGEL-KLEINE-KOP-WY-(A2K)-1,2X38MM

Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K)
x 5000 st
Kleine smeerolievernevelaar voor persluchtgereedschap

MINI OLIE-NEVELAAR 1/4 AANSL.

Voor directe aansluiting op niet-stationaire apparaten met een optimale dosering.
x 1 st
Koppeling perslucht blokkeert in één richting

KOPPL-SNEL-PL-MS-7.2X6MM

Nominale breedte van 7,2 = 40 mm² met slangaansluiting
Nippel met buitendraad

NPL-STE-PL-MS-BUIDR-G1/4IN

Speciale olie Voor persluchtgereedschap

SPECIAALOLIE VOOR PERSLUCHTGER 1 L

De speciale olie is vooral geschikt voor gebruik in pneumatische oliespuiten.