Perslucht spijkerpistool DSN 5090 34°
Perslucht spijkerpistool DSN 5090 34°
PERSLUCHT TACKER DSN 5090 34GR
DSN5090 34°
Art.-nr. 07035430
EAN 4045727695333
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Beschermt kwetsbare werkoppervlakken
Diepte-instelling zonder gereedschap
Variabele toepassingen
Schakelaar met dubbele functie voor het omschakelen van enkele activering naar activering bij contact, en verstelbaar hervulbaar magazijn voor nagels van verschillende maten.
Lange levensduur
met detectie van leeg magazijn en in de handgreep ingebouwd luchtfilter.
Speciaal ontworpen trekker voor veilig werken
Zet zich vast in het materiaal en voorkomt dat de machine wegglijdt.
Gemakkelijk in het gebruik
Lichtgewicht magnesium behuizing met instelbare luchttoevoer en riemhaak
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Wordt onder meer gebruikt bij prefab bouwelementen, interieurafwerking, timmerwerk, nietwerk, kisten en kratten.
Geschikt voor min./max. nagellengte | 50-90 mm |
Geschikt voor min./max. nageldiameter | 2,9 - 3,3 mm |
Min./max. magazijncapaciteit | 88-98 st |
Luchtverbruik per slag | 3,69 l |
Machinegewicht | 3,76 kg |
Persluchtaansluiting | R 1/4 inch |
Min./max. bedrijfsdruk | 4,8-8,3 bar |
Lengte | 476 mm |
Breedte | 114 mm |
Hoogte | 362 mm |
Min. binnendiameter van de slang | 9 mm |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!