Perslucht niet-/spijkerpistool, DKN 3065 combi
Perslucht nietpistool DKN 3065 combinatie
PERSLUCHT-NAGEL-NIETPISTOOL DKN3065KOMBI
DKN3065 KOMBI
Art.-nr. 07035560
EAN 4047376211810
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Conversie tussen enkele slag en contactslag
Schakelaar met dubbele functie
Diepte-instelling zonder gereedschap
Maakt snelle aanpassing van de insteldiepte mogelijk, waardoor de werkoppervlakken worden beschermd
Geen afvoerlucht in het werkgebied
Instelbare luchttoevoer
Eenvoudige probleemoplossing
Gereedschapsloze toegang via klemhendel
Laag gewicht voor comfortabel werken
Magnesium behuizing
| Mogelijke afmetingen met nietjes | Nietbreedte | Lengte blindklinknagel |
| Mogelijke afmetingen met T-nagels | Nageldiameter | Nagellengte |
| Mogelijke afmetingen met nagels zonder kop | Nageldiameter | Nagellengte |
| Magazijncapaciteit | Nieten | T-nagels |
| 10,7 mm | 30 - 67 mm | |
| 11,1 mm | 32 - 50 mm | |
| 11,2 - 11,7 mm | 32 - 67 mm | |
| 2,2 mm | 32 - 64 mm | |
| 2,5 - 2,7 mm | 44 - 64 mm | |
| 150-delig | 100-delig |
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Voor prefab bouwelementen, interieurafwerking, gipsplaat, gipsvezelplaat, onderbouwconstructies, afbouw, schrijnwerk, houtwerk en timmerwerk.
Magazijncapaciteit | 150 st |
Luchtverbruik per slag | 1,609 l |
Machinegewicht | 3,1 kg |
Persluchtaansluiting | R 1/4 inch |
Min./max. bedrijfsdruk | 5-8 bar |
Lengte | 375 mm |
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 330 mm |
Min. binnendiameter van de slang | 9 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!