Perceuse-visseuse sans fil ABS 18 compact M-CUBE
Visseuse-perceuse Li-Ion 18 V ABS 18 compact
VISSEUSE-PERCEUSE ABS18 COMPACT SANS BAT
MASTER M-CUBE
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/30654024.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Surveillance continue du moteur
La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe.
Longue durée de vie du moteur
Moteur EC longue durée de vie, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance. Permet également de maintenir une courbe de vitesse plus stable sous charge.
Durée de vie maximale et usure faible
Mandrin métallique de 13 mm avec mors de serrage en carbure de tungstène brasé. Les mors de serrage ultra-résistants agrippent bien la queue de la mèche.
Zone de travail bien éclairée
Eclairage LED sur le bloc batterie
Travail agréable et sans fatigue
Conception extrêmement compacte, ergonomique et légère
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 18 V/DC |
Vitesse à vide 1-2 min./max. | 0-600 / 0-1900 tr/min |
Couple de serrage vissage dur/tendre max. | 60 / 34 Nm |
Ouverture du mandrin min./max. | 1,5-13 mm |
Emmanchement du mandrin | 1/2pouce x 20 UNF |
Nombre de batteries | 0 PCS |
Capacité de la batterie | 0 Ah |
Diamètre de perçage acier max. | 13 mm |
Diamètre de perçage bois max. | 40 mm |
Diamètre de perçage max. recommandé dans le métal | 13 mm |
Diamètre de vis max. | 10 mm |
Longueur | 180 mm |
Hauteur | 250 mm |
Poids de la machine avec batterie | 1.9 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!