Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Foret métal étagé HSS Multi Performance TiAIN

Foret métal étagé HSS Multi Performance TiAlN
ZEBRA

Art. N° 0694458630
EAN 4061975356185

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Forets étagés multi-performances de dernière génération avec revêtement TiAIN pour une longévité maximale, un perçage beaucoup plus rapide avec un traitement silencieux et une réduction considérable des bavures dans le traitement de presque tous les matériaux à parois minces tels que l'acier traditionnel ayant une résistance allant jusqu'à 1 300 N/mm2, l'acier inoxydable, l'aluminium, la fonte, le laiton, le bronze, le bois et les plastiques.

Durée de vie 9 fois plus longue et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée


Par rapport aux forets étagés traditionnels non revêtus



Centrage amélioré et perçage jusqu'à 100 % plus rapide


Rectification Speed exclusive



Accélération du processus de perçage global


Forces d'avance considérablement réduites



Géométrie de coupe optimisée


  • Excellent comportement pendant l'exécution, sans blocage dans la pièce à usiner

  • Aucune déformation de la tôle

  • Amélioration de la circularité du trou

  • Réduction considérable de la formation de bavures sur les bords


Réduction jusqu'à 80 % de la force exercée sur l'outil pendant le perçage


Profil de coupe optimisé avec des transitions plus fluides entre les différentes étapes



Queue à 3 méplats


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission des forces optimale

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Centrage, perçage, carottage et ébavurage de tôle, de tuyaux et de profilés en une seule étape, lors de l'utilisation de perceuses à main et d'équipements fixes.

  • La dernière génération de forets étagés multi-performances est idéale pour le traitement de tôles, de panneaux, de profilés et de tuyaux en acier non allié traditionnel avec une résistance allant jusqu'à 1300 N/mm2, en aluminium, en fonte, en laiton, en bronze, en bois et en plastiques d'une épaisseur maximale de 4,0 mm. Les aciers alliés ayant une résistance allant jusqu'à 1300 N/mm2 peuvent être traités jusqu'à une épaisseur de 2,0 mm.
Mode d'emploi
  • Le refroidissement n'est pas absolument nécessaire mais augmente considérablement la durée de vie

  • S'assurer que l'avance est régulière

  • Se référer au tableau de vitesses

  • Ne pas pousser pendant le carottage : le foret étagé se rétractera automatiquement dans la tôle

Diamètre de foret min./max.

6-30 mm

Diamètre de tige

10 mm

Longueur de tige

24 mm

Longueur

94 mm

Forme de tige

Tige 3-faces

Finition

TiAlN

Convient pour les matériaux

Acier
Acier inoxydable
Aluminium

Réf.Nombre d'étapesDiamètre de la zone de perçage [mm]
069445841294,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
069445842094,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694458630136,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694458639126,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694458640166,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
0694458637126,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
069445862886,0/9,0/11,4 (PG7)/14,0 (PG9)/17,25 (PG11)/19,0 (PG13,5)/21,25 (PG16)/26,75 (PG21)
0694458538115,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5
0694458638126,0/9,0/13,0/16,0/19,0/21,0/23,0/26,0/29,0/32,0/35,0/38,0
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE®

VISSEUSE LI-ION 18 V ABS 18 POWER

MASTER M-CUBE
Visseuse-percesue à batterie très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm
x 1 pcs
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens