Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pêne de porte à amorti de glissière, type 20

Verrou de vantail à amorti de glissière type 20
TRKTRIGL-SHIEB-SILBER-20X160MM

Art. N° 0688505880

EAN 4038898801603

Prix affichés aux clients après connexion
Pêne de porte à amorti de glissière, type 20

Art. N° 0688505880
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
  • Fonctionnement à glissière : Transmission de puissance efficace et facile à utiliser

  • Longueur de course du boulon de 22 mm : Peut être utilisé pour une distance ou un espacement au sol jusqu'à 16 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux portes en bois à deux vantaux ; permet de bloquer le vantail inactif. Ne convient pas à une utilisation dans des pièces humides.

Convient pour

Portes intérieures à double battant

Matière

Acier

Finition

Peint

Couleur

Couleur argent

Longueur (A)

160 mm

Entraxe (B)

110 mm

Largeur

20 mm

Profondeur

15 mm

Diamètre de barre

10 mm

Hauteur de levage (D)

20 mm