Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pêne de porte à amorti de glissière, type 20
Niveau de résistance élevé à la rupture
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Fonctionnement à glissière
- Transmission favorable des forces
- Facile à utiliser
Hauteur de levage du pêne : 22 mm
Peut être utilisé pour un dégagement ou un espacement au sol jusqu'à 16 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Convient aux portes en bois à deux vantaux ; permet de bloquer le vantail inactif. Ne convient pas à une utilisation dans des pièces humides.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!