Overbril
Overbril
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Maximale veiligheid met optimaal comfort
- Hoogwaardig metalen montuur
- Uitstekende pasvorm, zelfs voor dragers met kleine gezichten
- Coating: Krasbestendig aan de buitenkant, condensvrij aan de binnenkant
- Schroefloze lensbeugel biedt veel veiligheid voor mechanische belastingen
- Opbergzakje van microvezel voor opslag en reiniging van de bril (bij levering inbegrepen)
- 99% UV-bescherming
Datasheets(X)
Kleur van veiligheidslens | Helder |
Materiaal van veiligheidslens | Polycarbonaat |
UV-bescherming | 380 nm |
EN-Norm | 166 |
Mechanische sterkte | F (45m/s) |
Markering van veiligheidslens | 2C-1,2 W 1 VD |
Productgewicht (per stuk) | 45 g |
Coating beschermpaneel | Condensvrij buiten |