Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Onderdakfolie en dakbeschermfolie WÜTOP® Trio UV 2SK

Onderdak- en dakbeschermfolie WÜTOP Trio 2SK

Art.-nr. 0681001173

EAN 4056807351483

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Onderdakfolie en dakbeschermfolie WÜTOP® Trio UV 2SK

Art.-nr. 0681001173

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 75 m2

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

In de standaardvorm gedurende lange perioden bestand tegen weersinvloeden en tegen hoge temperaturen.

WÜTOP Trio UV is een in hoge mate dampdoorlatende onderdakfolie en dakbeschermfolie met een speciaal membraan. Deze wordt direct aangebracht op warmte-isolatie of bekisting in alle geventileerde en niet-geventileerde schuine daken.


In combinatie met WÜTOP dampdoorlatende folie/dampremmende folie en EURASOL kleefband kan de folie worden gebruikt om moderne lucht- en winddichte constructies te creëren die voldoen aan de actuele energiebesparingsvoorschriften.



Geschiktheid tijdelijke bedekking/blootstelling buitenshuis


4 weken zonder naad- en perforatiebescherming, 8 weken met naad- en perforatiebescherming



Technologie


3-laagse dakbeschermfolie op polypropyleenbasis met speciaal functionele membraan.



Veiligheid


PP-afdekvlies verkleint de kans op uitglijden en beschermt de membraan aan de binnenzijde dankzij de 3-laagse structuur.



Bespaart tijd en geld


Eenvoudige en snelle installatie dankzij geïntegreerde kleefstrips (2SK).



Speciale uitvoering voor leidaken


Bijzonder geschikt als tijdelijke dakbedekking voor leidaken volgens de centrale Duitse dakdekkersbond

Opmerking

Raadpleeg de richtlijnen en instructies van de centrale Duitse dakdekkersbond (ZVDH) voor de installatie van dit product.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken als onderdakfolie (UDB-A) en dakbeschermfolie (USB-A)


WÜTOP Trio UV 2SK kan worden gebruikt als luchtdicht membraan

Basisgewicht per m2

150 g

Rollengte

50 m

Rolbreedte

1,5 m

Oppervlakte

75 m²

Gewicht rol

14 kg

Aantal rollen per pallet

28 st

Materiaal

PP - polypropyleen

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 100 °C

Brandklasse/voorwaarden

E - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501-1

vochtweerstand (Sd) / voorwaarden

0,06 m / conform EN 1931

Waterdichtheid

W1

Scheurweerstand (in lengte)

190 N

Scheurweerstand (dwars)

200 N

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

310 N

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

300 N

Geschikt als onderlaag voor leisteen

8 weken

Buitenexpositie

8 weken

UV-bestendig

Max. 6 maanden

Brandklasse

E - Normaal ontvlambaar

waterdichtheid van de naden

Goedgekeurd

Uitvoering

Met zelfklevende strips

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EURASOL® PE nagelafdichtband

TENGELBAND PE-3X60MM-30M

Geteste, éénzijdige kleefafdichtband voor regendichte afdichting van penetratiepunten van nagels en schroeven op beschot- en onderdakfolie. EURASOL is ideaal voor gebruik met WÜTOP Trio en WÜTOP Trio Plus/SK.
x 5 st
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® MAX

EURASOL-MAX-TAPE-60MMX25M

Kleefband die in het bijzonder lijm-, UV- en weerbestendig is, voor luchtdichte en winddichte hechting van onderlegmembranen en dakbeschermfolie, dampbarrières, dampvertragers en gevelmembranen.
x 6 st
EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape

EURASOL-THERMO-HT-60MM

Afdichttape met een zeer sterke hechtkracht voor zware lucht- en winddichte hechting, zowel binnen- als buitenshuis
x 10 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dampdoorlatende folie WÜTOP® DB 2

DAMPWERENDE FOLIE WUTOP DB2 - 75M2

Dampdoorlatende, vochtregulerende, luchtdichte en gemakkelijk aan te brengen folie voor interieurrenovatie en zolderombouwwerkzaamheden. Te gebruiken in combinatie met dampdoorlatende onderdakfolies en dakbeschermfolies
x 75 m2
Vochtvariabele dampdoorlatende folie, WÜTOP ® Thermo Vario SD

DAMPREM.FOLIE-(VARIO SD)-B1,5M-L50M-75M2

Vochtvariabele dampdoorlatende folie met de voordelen van polyestertechnologie
x 75 m2