Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Onderdakfolie en dakbeschermfolie WÜTOP® Thermo ND/SK

Beschot- en dakbeschermfolie, WÜTOP Thermo ND/SK
ONDERDAKFOLIE THERMO ND -L50M-B1,5M-75QM

Art.-nr. 0681001035

EAN 4049557550206

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Onderdakfolie en dakbeschermfolie WÜTOP® Thermo ND/SK

Art.-nr. 0681001035

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 75 m2

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De perforatiebestendige polyestervlies dakbeschermfolie

WÜTOP Thermo ND/SK is een in hoge mate dampdoorlatende onderdakfolie en dakbeschermfolie op polyesterbasis met een monolithische membraan. Deze wordt direct aangebracht op warmte-isolatie of bekisting in alle geventileerde en niet-geventileerde schuine daken. In combinatie met WÜTOP dampdoorlatende/dampremmende folie en EURASOL® kleefband kan de folie worden gebruikt om moderne lucht- en winddichte constructies te creëren die voldoen aan de actuele energiebesparingsvoorschriften.



Perforatiebestendig:


Zelfstandige afdichting rond nageldoorvoeren bij stevige ondergronden (getest door het Fraunhofer Instituut voor bouwfysica aan de Technische Universiteit van Berlijn)



Technologie


Polyestervlies met drievoudige speciale coating en monolithische functionele membraan met en zonder (SK) zelfklevende strip



Betrouwbaarheid


Polyester is een extreem weerbestendig materiaal, dat zorgt voor een hoge mate van bescherming tegen UV-straling en dat bestand is tegen temperaturen tot +150 °C. Zelfs vochtige kleefstrips kunnen goed worden bevestigd



Bespaart tijd en geld


Zelfstandige afdichting rond nageldoorvoeren bespaart enorm veel tijd en geld. Eenvoudige en snelle installatie dankzij geïntegreerde kleefstroken (SK)

Opmerking

Volgens testcertificaat nr. AZ 100204-3 van de Technische Universiteit van Berlijn van 22 februari 2010 en testrapporten nrs. P6-135/2009, 136/2009 en 137/2009 van het Fraunhofer Instituut voor bouwfysica – elk gebaseerd op DIN EN 13111; 2001-08 – wordt het product geclassificeerd als nageldicht en bestand tegen slagregen.



Opmerking:


Volgens de testrapporten P-6-210/2014 (zonder nagelafdichtband) en P-6-211/2014 (met nagelafdichtband) werden beide systemen getest. De Wütop Thermo ND/SK toonde voldoende bestendigheid tegen nageldoorvoeren.


Voor optimale prestaties dient aan de volgende constructievoorwaarden te worden voldaan:


  • Bevestig daktengels met 3,1 x 90 nagels

  • De daktengels moeten goed droog zijn. (S10, <20M%)

  • Breng geen nieten aan in het oppervlak van de strook; als alternatief kunt u dat wel doen maar dan dient u de nieten achteraf met een geschikte afdichttape af te dichten.

DIN EN 13859-1

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Speciaal type voor leidaken: geschikt als tijdelijke dakbedekking voor leidaken volgens de centrale Duitse dakdekkersbond

Basisgewicht per m2

220 g

Rollengte

50 m

Rolbreedte

1,5 m

Oppervlakte

75 m²

Gewicht rol

16,5 kg

Materiaal

Polyestervlies

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 150 °C

Brandklasse/voorwaarden

E - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501-1

vochtweerstand (Sd) / voorwaarden

0,09 m / conform EN 1931

Waterdichtheid

W1

Scheurweerstand (in lengte)

110 N

Scheurweerstand (dwars)

130 N

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

465 N

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

295 N

Brandklasse

E - Normaal ontvlambaar

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hamertacker ST 11 Ergonomic

HAMERTACKER-KLR06-10MM

Professionele, universele tacker voor nietjes tot 10 mm lang
x 1 st
Hamertacker ST 19 Ergonomic

HAMERTACKER-KLR04-6MM

Lichte, professionele hamertacker voor nietjes tot 6 mm lang
x 1 st
Handtacker HT 34

HANDTACKER-HT34-6-14MM

Krachtig handnietpistool voor nietjes tot 14 mm lang
x 1 st
Handtacker HT 53 Met grote slagkracht voor dunne materialen

HANDTACKER-HT53-04-10MM

Met grote slagkracht voor dunnere materialen
x 1 st
Foliemes met speciaal gecoat blad

FOLIEMES

x 5 st