Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Onderdakfolie en dakbeschermfolie STAMISOL DW

Beschot- en dakbeschermfolie, STAMISOL DW

Art.-nr. 0681001150

EAN 4053479070643

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Onderdakfolie en dakbeschermfolie STAMISOL DW

Art.-nr. 0681001150

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 65 m2

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Uitzonderlijk duurzame membraan voor zware toepassingen en extreme weersomstandigheden bij schuine daken met een kleine hellingshoek ≥ 5° of gebogen daken

Extreem robuust en duurzaam


  • Uitzonderlijk lange levensduur onder alle klimatologische omstandigheden

  • Duurzame UV-bestendigheid en extreem hoge bestendigheid tegen warmte en vocht


Compressiebestendig en begaanbaar


Zorgt voor een hoge mate van veiligheid tijdens de installatie



Geschikt voor nooddakbedekking


Compleet systeem voor duurzame bescherming tijdens installatie ter plaatse



Kan gecombineerd worden


Compatibel met alle isolatie- en bouwmaterialen (inclusief bitumen)



Vochtregulerend


Dampdoorlatend en toch waterdicht en slagregenbestendig

Opmerking

Stamisol dakbeschermfolies en gevelmembranen mogen uitsluitend worden gecombineerd met accessoires uit het Stamisol-systeem!


De mechanische eigenschappen die worden vermeld in de productinformatie betreffen gemiddelde waarden met een tolerantie van ±10%.


* Bestand tegen temperaturen zoals vermeld in de systeemgarantie!

ETA-16/0986

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor het vastkleven op houten, metalen of gipsen onderbouwconstructies

  • Geschikt voor gebruik in hooggebergte

  • Voor geventileerde en niet-geventileerde dakconstructies

  • Bijzonder geschikt voor niet-geïsoleerde daken en overdakspantisolatie

  • Tussendakspantisolatie

  • Onder zonnepanelen

Uitvoering

Met zelfklevende strips

Basisgewicht per m2

380 g

Rollengte

26 m

Rolbreedte

2,5 m

Oppervlakte

65 m²

Aantal rollen per pallet

45 st

Materiaal

Polyestervlies

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 100 °C

Dikte

0,6 mm

Buitenexpositie

24 maanden

Brandklasse/voorwaarden

E - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501-1

vochtweerstand (Sd) / voorwaarden

0,06 m / conform DIN EN 12572 C

Waterdichtheid

W1

Scheurweerstand (in lengte)

288 N

Scheurweerstand (dwars)

345 N

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

520 N

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

470 N

Rekbaarheid/voorwaarden

32 % / conform DIN EN 12311-1

Max. koude buigtemperatuur/voorwaarden

-30 °C / conform EN 1109

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

60 °C

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Klevend STAMCOLL AS

ADH-ROOFSHT-(STAMCOLL-AS)-310ML

Lijm en afdichtmiddel voor verlijming van Stamisol-overlappingen en verbinding met daken en gevels.
Lijm STAMCOLL N55

FOLIELIJM-STAMCOLL-N55-1,9L

Voor verlijming van Stamisol-overlappingen en verbinding met daken en gevels
x 4 st
Lijm STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-TAMCOLL-N55-5,0L

Voor verlijming van Stamisol-overlappingen en verbinding met daken en gevels
x 1 st
Hoekstuk

CRNPCE-F.CONSEAL-STAMISOL

Voor verhogingen bij schoorstenen en dakvensters. Voor gebruik in combinatie met Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA.
x 4 st
Nagel- en schroefafdichtband

NLSEALTPE-STAMISOL-4,5X70MM-15M

Zelfklevende tape voor het afdichten van spijker- en schroefgaten