Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Onderdak-/dakbeschermfolie WÜTOP® Thermo L-SK

Onderdak-/dakbeschermfolie, WÜTOP Thermo L SK
ONDERDAKFOLIE-THERMO-L-SK-L50XB1,5M-75M2

Art.-nr. 0681001080

EAN 4053479551678

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Onderdak-/dakbeschermfolie WÜTOP® Thermo L-SK

Art.-nr. 0681001080

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 75 m2

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Antislip polyester onderdakfolie

Oppervlak


Het oppervlak van Wütop Thermo L-SK is voorzien van een speciale antislip TPU-coating en is daardoor kosteneffectief bij het aanbrengen op steile daken.



Veiligheid


Polyester is een extreem weerbestendig materiaal, biedt een hoge mate van bescherming tegen UV-straling en is bestand tegen temperaturen tot +120°C. Deze grondstof maakt het mogelijk veilige onderdak/dakbeschermingsfolies te produceren.



Recyclebaar


Ecologisch veilig



Bijzonder geschikt als tijdelijke dakbedekking voor leidaken volgens de centrale Duitse dakdekkersbond (ZVDH)

Opmerking

Voldoet aan de vereisten volgens klassen 3–6 van ZVDH.

Voldoet aan de eisen van het productgegevensblad van de ZVDH voor klasse UDB-A/USB-A.

Raadpleeg de richtlijnen en instructies van de ZVDH (centrale Duitse dakdekkersbond) voor de installatie van dit product.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Basisgewicht per m2

210 g

Rollengte

50 m

Rolbreedte

1,5 m

Oppervlakte

75 m²

Gewicht rol

18 kg

Aantal rollen per pallet

15 st

Materiaal

Polyestervlies

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 120 °C

Brandklasse/voorwaarden

E - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501-1

vochtweerstand (Sd) / voorwaarden

0,15 m / conform EN 1931

Waterdichtheid

W1

Scheurweerstand (in lengte)

210 N

Scheurweerstand (dwars)

210 N

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

360 N

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

300 N

Geschikt als onderlaag voor leisteen

6 weken

Buitenexpositie

6 weken

UV-bestendig

Max. 6 maanden

Brandklasse

E - Normaal ontvlambaar

waterdichtheid van de naden

Goedgekeurd

Uitvoering

Met zelfklevende strips

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dampdoorlatende folie WÜTOP® DB 2

DAMPWERENDE FOLIE WUTOP DB2 - 75M2

Dampdoorlatende, vochtregulerende, luchtdichte en gemakkelijk aan te brengen folie voor interieurrenovatie en zolderombouwwerkzaamheden. Te gebruiken in combinatie met dampdoorlatende onderdakfolies en dakbeschermfolies
x 75 m2
Vochtvariabele dampdoorlatende folie, WÜTOP ® Thermo Vario SD

DAMPREM.FOLIE-(VARIO SD)-B1,5M-L50M-75M2

Vochtvariabele dampdoorlatende folie met de voordelen van polyestertechnologie
x 75 m2
EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape

EURASOL-THERMO-HT-60MM

Afdichttape met een zeer sterke hechtkracht voor zware lucht- en winddichte hechting, zowel binnen- als buitenshuis
x 10 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vochtvariabele dampdoorlatende folie, WÜTOP ® Thermo Vario SD

DAMPREM.FOLIE-(VARIO SD)-B1,5M-L50M-75M2

Vochtvariabele dampdoorlatende folie met de voordelen van polyestertechnologie
x 75 m2
EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape

EURASOL-THERMO-HT-60MM

Afdichttape met een zeer sterke hechtkracht voor zware lucht- en winddichte hechting, zowel binnen- als buitenshuis
x 10 st