Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Oliefiltersleutel, Opel Diameter 73,5 mm x 15 vlakken voor Astra K 1.5L diesel

Oliefiltersleutel voor Opel
OLIEFILTERSLEUTEL OPEL ASTRA K 1,5L

Art.-nr. 1952003274

EAN 4062856842421

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oliefiltersleutel, Opel Diameter 73,5 mm x 15 vlakken voor Astra K 1.5L diesel

Art.-nr. 1952003274
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
Voor het losdraaien en nauwkeurig aanhalen van het kunststof filterhuisdeksel bij vervanging van het filterelement
Opmerking

Aanhaalmoment volgens fabrikant en opschrift op kunststof filterdop: 46 Nm +/- 3 Nm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Opel Astra K en Insignia B 1.5L diesel 105 en 122 pk

  • Motorcode: D15DVC/D15DVH/F15DVH (3 cilinders)

  • OE-nummer voor filterelement: 55515474

  • OE-nummer voor kunststof dop: 55511061

  • (Hengst Blue-on onderdeelnr. 55515117)

Max. klembreedte

69,6 mm

Productgewicht (per stuk)

127,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie