Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oliefiltersleutel, Opel Diameter 73,5 mm x 15 vlakken voor Astra K 1.5L diesel
Voor het losdraaien en nauwkeurig aanhalen van het kunststof filterhuisdeksel bij vervanging van het filterelement
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aanhaalmoment volgens fabrikant en opschrift op kunststof filterdop: 46 Nm +/- 3 Nm
- Opel Astra K en Insignia B 1.5L diesel 105 en 122 pk
- Motorcode: D15DVC/D15DVH/F15DVH (3 cilinders)
- OE-nummer voor filterelement: 55515474
- OE-nummer voor kunststof dop: 55511061
- (Hengst Blue-on onderdeelnr. 55515117)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!