Nagelplug W-ZND Type DS
Slagplug, W-ZND verz. kop m. onderlegring type DS
ANK-SLAGPLUG-DS15-A2-10-6X40
Art.-nr. 0906376401
EAN 4024835135375
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle, voordelige montage
- Kan worden verwijderd dankzij schroefkop
- Voorgemonteerd met bijpassende schroef
- Geschikt voor doorsteekmontage
- Duidelijke integrale inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding
- Voor verzonken of niet-verzonken montage (verzinkt automatisch in zachthout)
- Bestand tegen UV-straling
- Rotbestendig (kunststof pluggen gemaakt van hoogwaardig polyamide)
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +150 °C
- Halogeenvrij
Datasheets(X)
- Te gebruiken in beton, volle steen, kalkzandsteen, gasbeton, holle bouwsteen, lichtbeton, geperforeerde kalkzandsteen, zandcement, gipsplaten
- Alle bevestigingen voor lichte en middelzware belasting in houtbewerkings-, metaalbewerkings-, loodgieters- en elektratoepassingen
- Bevestiging van hoeksteunen, panelen, metaalplaten, kabelgoten, daktengels enz.
Ankerdiameter | 6 mm |
Ankerlengte | 40 mm |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | 10 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom) | 30 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 6 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 35 mm |
Gatdiameter in bouwdeel (d f) | 6 mm |
Materiaal nagel | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Schijfdiameter | 15 mm |
Interne aandrijving | Z2 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!